曜日別特売
CFC8BUUR 短軸カムフォロア CFC-B CFC8BUUR IKO(日本トムソン) 84821076

短軸カムフォロア CFC-B CFC8BUUR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード84821076品番CFC8BUUR
参考基準価格(税別)¥6,180販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

・短軸カムフォロアCFC-Bは、六角穴付きボルトを専用フランジナットを用いた新たな構造を採用。・カムフォロアとしての性能はそのままに、コンパクトさと取付け性を徹底的に追求しました。・CFC-Bは、従来のカムフォロアと比較して取付けスペースの大幅な削減が実現できるため、設計自由度が広がり、幅広い分野で生産効率の向上に大きく貢献します。

仕様保持器付き形状外輪外径面:球面外輪タイプCFC-BUUR構造シール:シール形寸法B(mm)max:12.2寸法T(mm)7~11(1:13)寸法B1(mm)18.3寸法C1(mm)0.6寸法D19寸法C11参考質量(g)27寸法d18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする