カムフォロア CR(インチ系) CR16VBR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84822388 品番CR16VBR
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。

仕様総ころ・六角穴付き 形状外輪外径面:球面外輪 タイプCR-VBR 構造シール部:シールド形 寸法D(mm)25.4 寸法C(mm)15.875 寸法d1(mm)11.112 寸法(inch)スタッド径:7/16 スタッド径(Φmm)11.112 寸法D(inch)1 寸法C(inch)45420 寸法d1(inch)45489

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする