曜日別特売
SBB16-2RS 給油式球面滑り軸受(インチ系) SBB SBB16-2RS IKO(日本トムソン) 84822555

給油式球面滑り軸受(インチ系) SBB SBB16-2RS

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可69日以内出荷とは
内容量1個注文コード84822555品番SBB16-2RS
参考基準価格(税別)¥5,310販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS┣sub┫2┣/sub┫)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、インチ系で、外輪は一つ割りです。・この軸受にはシール付きがあり、ダブルクリップ形状のポリウレタン製シールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。

タイプ外輪一つ割りシールシール付き寸法d(mm)25.4寸法D(mm)41.275寸法B(mm)22.22寸法C(mm)19.05寸法(inch)B:0.875、dk:1.417寸法dk(mm)36寸法D(inch)1.625寸法C(inch)0.75寸法d(inch)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする