商品レビューを投稿する内容量1個注文コード84825626品番LSAGL12C2R300/S
参考基準価格(税別)¥25,840販売価格(税込)¥27,003販売価格(税別)
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。