保持器付ローラベアリング NAU NAU4907

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84825985 品番NAU4907
参考基準価格(税別)¥7,010 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

・ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。・この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。・ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。・この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。・複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。

シール開放形 寸法d(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 寸法J(mm)40 主要寸法C(mm)20 主要寸法D(mm)55 参考質量(g)168 基本静定格荷重Co(N)26300 寸法Ew(mm)49 基本動定格荷重C(N)19500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする