リニアローラウェイモジュール LRWM LRWM4M3R1200H

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84827087 品番LRWM4M3R1200H
参考基準価格(税別)¥152,060 販売価格(税込) ¥158,903
販売価格(税別)
144,457

コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。

仕様スライドメンバーの個数:3 寸法H(mm)アッセンブリ:28 寸法W(mm)アッセンブリ:56 大きさ4 寸法H1(mm)スライドメンバー:27 寸法W1(mm)アッセンブリ:65.6 寸法W2(mm)スライドメンバー:39.4 寸法H3(mm)スライドメンバー:11 基本静定格荷重(N)39800 基本動定格荷重(N)36500 寸法W4(mm)スライドメンバー:13 レール長さ(mm)トラックレール:1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする