IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアガイド、ブロック
IKO(日本トムソン)の ガイド
リニアローラウェイモジュール LRWM LRWM6M1R1200H
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
返品不可
69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84827236
品番
LRWM6M1R1200H
参考基準価格(税別)
¥159,450
販売価格(税込)
¥166,626
販売価格(税別)
¥
151,478
バスケットに入れる
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様
スライドメンバーの個数:1
寸法H(mm)
アッセンブリ:38
寸法W(mm)
アッセンブリ:83
大きさ
6
寸法H1(mm)
スライドメンバー:37
寸法W1(mm)
アッセンブリ:96.6
寸法W2(mm)
スライドメンバー:58.6
寸法H3(mm)
スライドメンバー:15
基本静定格荷重(N)
109000
基本動定格荷重(N)
99800
寸法W4(mm)
スライドメンバー:21
レール長さ(mm)
トラックレール:1200