リニアローラウェイモジュール LRWM LRWM6M3R1200H

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84827254 品番LRWM6M3R1200H
参考基準価格(税別)¥296,850 販売価格(税込) ¥310,209
販売価格(税別)
282,008

コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。

仕様スライドメンバーの個数:3 寸法H(mm)アッセンブリ:38 寸法W(mm)アッセンブリ:83 大きさ6 寸法H1(mm)スライドメンバー:37 寸法W1(mm)アッセンブリ:96.6 寸法W2(mm)スライドメンバー:58.6 寸法H3(mm)スライドメンバー:15 基本静定格荷重(N)109000 基本動定格荷重(N)99800 寸法W4(mm)スライドメンバー:21 レール長さ(mm)トラックレール:1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする