商品画像
チャンピオンツール
チャンピオンツールの 測定用品
チャンピオンツールの 検電テスター/コードリーダー
検電オートテスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84828198
品番
No.5350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
車やバイクの電源を取り出す際の必須工具。
ネオン管の光で通電確認が可能。
通電時ネオン管がオレンジ色に発光。
電池不要なのでいつでも使用可能。
使用可能範囲:DC6V〜24V
モノタロウではこんなお得な商品も!
検電テスター DC6〜24V専用
モノタロウ
¥
399
¥
439
税込
用途
通電確認
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
125
軸長(mm)
50
グリップ径(Φmm)
13
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)
高級プラスチック
検電範囲(V)
(DC)6〜24
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。