CoCo壱甘口

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード84828338 品番3036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥647
販売価格(税別)
599

レトルトカレーとアルファ米の1食分セット アレルギー対応の美味しいマイルドカレーライス

セット内容アルファ米白飯、レトルトカレー、スプーン 内容量(g)カレー180、アルファ米白飯80 賞味期限5年 カロリー(kcal)462 原材料アルファ米:うるち米(国産) 、野菜カレー:野菜(玉ねぎ、じゃがいも、にんじん)、パーム油、砂糖、デキストリン、カレーパウダー、トマトペースト、食塩、ガーリックペースト、ローストココナッツペースト、酵母エキス、かつおぶしエキス、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンC)、香料、香辛料抽出物 栄養成分(1食分(260g)あたり)熱量462kcal、たんぱく質7.7g、脂質8.8g、炭水化物87.9g、食塩相当量2.6g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする