曜日別特売
6号 アルミ天板 中尾アルミ製作所 84844771

アルミ天板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×40
内容量1枚注文コード84844771品番6号
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

アルミニウムは熱伝導性に優れており、全体に均等に熱が伝わります。そのため焼きにも冷やしにも使えます。軽いので扱いが楽に行えるのも特徴です。

質量(kg)
約0.96
品番
849000160
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×395×40
底寸法(mm)
510×360
材質
アルミニウム
板厚(mm)
1.2
注意
※アルミニウムは柔らかい素材ですので衝撃に弱く、強い酸やアルカリに弱く、腐食することもあるので注意が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする