曜日別特売

アルミ天板

アルミ天板 - 中尾アルミ製作所

アルミニウムは熱伝導性に優れており、全体に均等に熱が伝わります。そのため焼きにも冷やしにも使えます。軽いので扱いが楽に行えるのも特徴です。

材質
アルミニウム
板厚(mm)
1.2
内容量
1枚
注意
※アルミニウムは柔らかい素材ですので衝撃に弱く、強い酸やアルカリに弱く、腐食することもあるので注意が必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
848447716号約0.96849000160545×395×40510×360
8,500
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
848447804号約1.18849000150653×453×27617×418
9,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
848447893号約0.76849000140510×370×30478×340
7,500
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする