中尾アルミ製作所
アルミ天板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
653×453×27
545×395×40
653×453×27
510×370×30
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84844780
品番
4号
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
アルミニウムは熱伝導性に優れており、全体に均等に熱が伝わります。そのため焼きにも冷やしにも使えます。軽いので扱いが楽に行えるのも特徴です。
質量(kg)
約1.18
品番
849000150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
653×453×27
底寸法(mm)
617×418
材質
アルミニウム
板厚(mm)
1.2
注意
※アルミニウムは柔らかい素材ですので衝撃に弱く、強い酸やアルカリに弱く、腐食することもあるので注意が必要です。