曜日別特売
010825 国産車・輸入車バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 84844920

本体

010825 国産車・輸入車バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 84844920
010825 国産車・輸入車バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 84844920
010825 国産車・輸入車バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 84844920
010825 国産車・輸入車バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 84844920
010825 国産車・輸入車バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 84844920
010825 国産車・輸入車バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 84844920
010825 国産車・輸入車バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 84844920
010825 国産車・輸入車バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 84844920
010825 国産車・輸入車バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 84844920
010825 国産車・輸入車バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 84844920
010825 国産車・輸入車バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 84844920

国産車・輸入車バッテリー PS Battery

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
バッテリー容量(Ah)44(20時間)
内容量1個注文コード84844920品番010825
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

【商品詳細】
商品名:PS-4F/LN0
メーカー:BOSCH ボッシュ
本体サイズ:L175×W175×H190
Ah[20HR]:44Ah
CCA(EN):390A
★充実の製品保証
2年または5万キロのいずれか早期到達時までの、長期製品保証を設けています。

用途
定評の基本スペックを継承しメンテナンス性を大幅に向上したカルシウムバッテリー(液栓付タイプ)。1
★基本性能を高めたカルシウム配合極板
優れた現役抑制と長期寿命を両立しました。
★特殊電解液還元構造のトッププレート設計
内蓋上面に傾斜を設け、蒸発水分を素早く電解液に還元。
電解液の蒸発を徹底抑制しました。
★中央配置電極
振動による片寄り、脱落を防止。
★両極パワーエキスパンダ格子
高い機械的強度を保持します。
★ハイドロメーターを装備
充電状態を3色でお知らせします。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
175×175×190
バッテリー容量(Ah)
44(20時間)
色
BLACK
注意
※◆バッテリー上がりの予防◆
※週1回 30分ほど走行させる
※エンジンを切って駐車しているときも、車内部のコンピューター等による電力消費やバッテリーからの自然放電により、バッテリーにためた電気は減っていきます。 普段は車に乗らない方も、定期的に車を動かしてバッテリーを充電することでバッテリー上がりを予防できます。
※エンジンを切った状態で電気を使わない
※エンジンを切って停車している時は、なるべくエアコンや室内灯、ステレオはオフに!
※ライトのつけっぱなしに注意する
※車を降りたら、いったん振り返ってヘッドライトや室内灯の消し忘れをチェックすることで、バッテリー上がりを防ぎます。
※◆バッテリー状態のチェック◆
※バッテリー電圧の測定
※「バッテリーを交換してから3年以上が経過している」「いつ交換したか覚えていない」といった場合は、ディーラー、ガソリンスタンド、カー用品店などでバッテリーチェックを行い、弱っていれば交換します。
※バッテリー液の補充
※バッテリー液の残量を確認し、下限メモリよりも減っていたらバッテリー補充液を足します。
※慎重に行う必要があるので詳しい人やカー用品店に相談を!

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする