神馬本店
ジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
19
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84863156
品番
WN82J-2
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クラス感あるグレーツイードのノーカラージャケット。軽い着心地で安心の制菌機能も備え、環境にも配慮したエコ素材。
サイズ
19
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
61
バスト(cm)
117
材質
ポリエステル95%・複合繊維(ポリエステル)5% (再生PET74%)
色
グレー
機能
制菌加工、ホームクリーニング可能
性別
女性用