※使用例
神馬本店
サマージャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
15
5
¥13,980
7
¥13,980
9
¥13,980
11
¥13,980
13
¥13,980
15
¥13,980
17
¥13,980
19
¥13,980
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84863391
品番
SS804L-1
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
風が通るような清涼感。涼やかできれいな夏ニット
前を開けてジャケット風にも!
サイズ
15
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
42.5
着丈(cm)
55
バスト(cm)
106
色
ネイビー×ホワイト
機能
オールシーズン / クリップホール付 / ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 伸縮&帯電防止裏地 / 名札ホール / 吸汗・速乾 / 抗菌防臭 / 消臭テープ / 透け防止 / UVカット効果
素材
ポリエステル100%
性別
女性用