※使用例
神馬本店
ジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
13
5
7
9
11
13
15
17
19
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84863865
品番
SA600J-1
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
杢糸が織りなす深いチェック柄が上品見え
条必巻と着心地を両得した高い品質なエコ素材。
サイズ
13
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
60
バスト(cm)
102
色
ネイビー
機能
エコ素材 / オールシーズン / ストレッチ素材 / スマホポケット付 / ホームクリーニング / 伸縮&帯電防止裏地 / 名札ホール
素材
ポリエステル100%(RENU33)
性別
女性用