SS804L-1 サマージャケット 神馬本店 84864161

※使用例

SS804L-1 サマージャケット 神馬本店 84864161
SS804L-1 サマージャケット 神馬本店 84864161
SS804L-1 サマージャケット 神馬本店 84864161
SS804L-1 サマージャケット 神馬本店 84864161
SS804L-1 サマージャケット 神馬本店 84864161
SS804L-1 サマージャケット 神馬本店 84864161
SS804L-1 サマージャケット 神馬本店 84864161
SS804L-1 サマージャケット 神馬本店 84864161

サマージャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ7
内容量1枚注文コード84864161品番SS804L-1
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

風が通るような清涼感。涼やかできれいな夏ニット
前を開けてジャケット風にも!

サイズ
7
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
40.5
着丈(cm)
52
バスト(cm)
90
色
ネイビー×ホワイト
機能
オールシーズン / クリップホール付 / ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 伸縮&帯電防止裏地 / 名札ホール / 吸汗・速乾 / 抗菌防臭 / 消臭テープ / 透け防止 / UVカット効果
素材
ポリエステル100%
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする