※使用例
神馬本店
ジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5
5
7
9
11
13
15
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84864170
品番
SA392J-2
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
レトロで上品なグレーチェック
サイズ
5
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
55
バスト(cm)
88
色
グレーチェック
機能
オールシーズン / ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 伸縮&制電裏地 / 名札ホール
素材
ポリエステル98%、ナイロン2%
性別
女性用