曜日別特売
SA392J-2 ジャケット 神馬本店 84864416

※使用例

SA392J-2 ジャケット 神馬本店 84864416
SA392J-2 ジャケット 神馬本店 84864416
SA392J-2 ジャケット 神馬本店 84864416
SA392J-2 ジャケット 神馬本店 84864416
SA392J-2 ジャケット 神馬本店 84864416

ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ9
内容量1枚注文コード84864416品番SA392J-2
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

レトロで上品なグレーチェック

サイズ
9
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
57
バスト(cm)
94
色
グレーチェック
機能
オールシーズン / ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 伸縮&制電裏地 / 名札ホール
素材
ポリエステル98%、ナイロン2%
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする