※使用例
神馬本店
ジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
17
5
¥19,980
7
¥19,980
9
¥19,980
11
¥19,980
13
¥19,980
15
¥19,980
17
¥19,980
19
¥19,980
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84864441
品番
SA362J-7
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
上品なエレガンスが香り立つコスモツイード
サイズ
17
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
56
バスト(cm)
107
色
ブラック
機能
オールシーズン / ホームクリーニング / 伸縮&制電裏地 / 名札ホール
素材
ポリエステル71%、レーヨン29%
性別
女性用