曜日別特売
SA362J-7 ジャケット 神馬本店 84864581

※使用例

SA362J-7 ジャケット 神馬本店 84864581
SA362J-7 ジャケット 神馬本店 84864581
SA362J-7 ジャケット 神馬本店 84864581
SA362J-7 ジャケット 神馬本店 84864581
SA362J-7 ジャケット 神馬本店 84864581

ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ7
内容量1枚注文コード84864581品番SA362J-7
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

上品なエレガンスが香り立つコスモツイード

サイズ
7
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
52
バスト(cm)
89
色
ブラック
機能
オールシーズン / ホームクリーニング / 伸縮&制電裏地 / 名札ホール
素材
ポリエステル71%、レーヨン29%
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする