DRESS ライトゲームベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード84864686 品番AIRBORNE
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

*戦闘機の機体を思わせるようなグラフィック「AIRBORNE」でデザインを贅沢にプリント! *随所にメッシュ生地かを使用する事で効率よく排熱 *ビギナーからエキスパートまで幅広く対応 *フロントポケットにはVS-3010NSがジャストフィット *サイドポケットにはプライヤーホルダー付き小物入れを採用 *背面には移動時にランディングネットを背負う際に便利な「▽カン」を装備 *随所にリフレクティブ生地を使うことで安全面にも考慮 *ファスナー部分にはグローブを装着した状態でも開閉しやすい大型ジッパータブを採用 *落水した際にベストが脱げる事を抑制する股ベルトを付属 *フロートバッグは取り外し可能

用途本製品は軽量で動きやすく熱が籠らないゲームベストをコンセプトにデザインしました。生地には軽量で耐摩耗性が高いリップストップ生地と通気性が高いメッシュ生地を合わせて使用、より動きやすく放熱しやすい構造になっています。収納性にも優れておりポーチのサイズはツールケースに合わせて作成、更にフィッシングガジェットを収納可能できるホルダーを配しました。リフレクティブタグを使いAIRBORNデザインをプリントすることで視認性とデザイン性を両立しました。 仕様●股ひも付(脱着可)●プライヤーホルダー付●大型フロントポケットx2●背面ポケットx1●サイドベルト調節●インナー浮力材(脱着可) 材質ポリエステル100%(表地/メッシュ部分) サイズ大人用フリーサイズ 浮力(kg)5.45 適合寸法(mm)フロントポケット:(大)25×14×3まで/(小)12×8×2まで
注意
※*本製品は浮く機能は備えていますが国土交通省型式承認品ではありません。従って、小型船舶の法定備品としては認められませんのでご注意ください。 *本製品はあくまで浮力を補助するための用具です。生命の保証をするものではありません。 *本来の目的以外にはご使用しないでください。 *初めての着用前は必ず試着をしてサイズ感やファスナー・ボタンなど商品に不具合がないか確認してください。 *品質には万全を期しておりますが、ご使用前に破損がないか確かめてください。万一、不具合があった場合は使用しないでください。 *間違った使用による破損及び、事故、怪我等にはメーカーは責任を負いませんので、安全にお取り扱い下さい。 *フローティングベストの浮力は永久的ではありません。発泡素材の浮力材のものは、着用時の屈折や収納時の折り曲げなどにより気泡が壊され、使用していくうちに浮力が低下していきます。また、経年変化でも徐々に浮力は低下しますので、製品をご購入後2〜3年を目処に、新しい製品を買い替えをおすすめします。 *確実な装着が、万一の事故から身を守ります。装着が不十分だったり、ベルトにたるみがあると、転落時に脱げてしまったり、水面上に顔が出なくなったりして危険です。ライフジャケットを着用する際は、ファスナーなどをしっかりと閉めて着用してください。締具(胴部や肩ベルト)、股ベルトを有しているライフジャケットは、身体にフィットするように締具を調整し、股ベルトはしっかりと付け着用してください。 *強い衝撃や過度な重圧を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。 *収納物を衝撃から完全に保護することは不可能ですので、お取り扱いには十分ご注意ください。 *本製品を使用しての内容物の破損等におきましては、いかなる場合においても保障はいたしかねますのでご了承ください。 *摩擦により、色落ちや他の物への色移行が生じる場合がありますので充分ご注意ください。 *素材特性上、直射日光の長時間照射により色褪せすることがあります。 *洗濯及びアイロン掛けは避けてください。 *濡れた時は布で乾拭きし、陰干しをしてください。 *素材の特性上、開封時ににおいがすることがありますが品質上問題はありません。においが気になる場合は、しばらく陰干しをしてください。 *通常の使用でも若干の変退色は避けられませんのでご了承ください。 *保管の際は、高温多湿な状態や光の当たる場所は避けてください。 *火気の側でのご使用はお控えください。 *製品はロットごとに予告なく若干の仕様が変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする