SA600J-1 ジャケット 神馬本店 84864705

※使用例

SA600J-1 ジャケット 神馬本店 84864705
SA600J-1 ジャケット 神馬本店 84864705
SA600J-1 ジャケット 神馬本店 84864705
SA600J-1 ジャケット 神馬本店 84864705
SA600J-1 ジャケット 神馬本店 84864705
SA600J-1 ジャケット 神馬本店 84864705
SA600J-1 ジャケット 神馬本店 84864705

ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5
内容量1枚注文コード84864705品番SA600J-1
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

杢糸が織りなす深いチェック柄が上品見え
条必巻と着心地を両得した高い品質なエコ素材。

サイズ
5
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
56
バスト(cm)
89
色
ネイビー
機能
エコ素材 / オールシーズン / ストレッチ素材 / スマホポケット付 / ホームクリーニング / 伸縮&帯電防止裏地 / 名札ホール
素材
ポリエステル100%(RENU33)
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする