※商品画像です
当商品は、スタッドレスタイヤ&ホイールの組込・バランス調整済みとなります。 【ホイール名】:ラ・ストラーダ ティラード ETA 【ホイールサイズ】:14インチ5.0J 5-114.3 +48 ハイライトシルバー 【タイヤ名】:YOKOHAMA(ヨコハマ) iceGUARD iG91 for VAN 【タイヤサイズ】:165/80R14 97/95N 【タイヤ性能】:優れた接地としっかり感でドライ・ウェット路面に効くトリプルピラミッドサイプを採用。ころがり抵抗低減で、燃費改善にも貢献。〈新開発〉低発熱ベースゴム