※商品画像です

BN-04_1450_4-114_42_silver 【NV200バネット用】スタッドレスタイヤ&ホイール4本set YOKOHAMA iceGUARD iG91 for VAN 165/80R14 97/95N LT + アルミホイール.1 YOKOHAMA(横浜ゴム) 84865228 BN-04_1450_4-114_42_silver 【NV200バネット用】スタッドレスタイヤ&ホイール4本set YOKOHAMA iceGUARD iG91 for VAN 165/80R14 97/95N LT + アルミホイール.1 YOKOHAMA(横浜ゴム) 84865228 BN-04_1450_4-114_42_silver 【NV200バネット用】スタッドレスタイヤ&ホイール4本set YOKOHAMA iceGUARD iG91 for VAN 165/80R14 97/95N LT + アルミホイール.1 YOKOHAMA(横浜ゴム) 84865228

【NV200バネット用】スタッドレスタイヤ&ホイール4本set YOKOHAMA iceGUARD iG91 for VAN 165/80R14 97/95N LT + アルミホイール.1

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード84865228 品番BN-04_1450_4-114_42_silver
10月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は84,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年12月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

当商品は、スタッドレスタイヤ&ホイールの組込・バランス調整済みとなります。
【ホイール名】:バイソン BN-04
【ホイールサイズ】:14インチ5.0J 4-114.3 42 シルバー
【タイヤ名】:YOKOHAMA(ヨコハマ) iceGUARD iG91 for VAN
【タイヤサイズ】:165/80R14 97/95N
【タイヤ性能】:優れた接地としっかり感でドライ・ウェット路面に効くトリプルピラミッドサイプを採用。ころがり抵抗低減で、燃費改善にも貢献。〈新開発〉低発熱ベースゴム

用途NV200バネット 仕様タイヤ名:YOKOHAMA iceGUARD iG91 for VAN、ホイール名:バイソン BN-04 ホイール:シルバー タイヤサイズ165/80R14 97/95N LT ホイールサイズ14インチ 5.0J 4-114.3 +42
注意
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※ ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください(ホイールのナットホールは、60°テーパー座となります)
※ 適合車種
※ 【ニッサン】 NV200バネット(M20・VM20)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする