曜日別特売
FC-3P-BE ファブリックコーナー3人掛けソファ ホームテイスト 84872298

FC-3P-BE ファブリックコーナー3人掛けソファ ホームテイスト 84872298
FC-3P-BE ファブリックコーナー3人掛けソファ ホームテイスト 84872298
FC-3P-BE ファブリックコーナー3人掛けソファ ホームテイスト 84872298
FC-3P-BE ファブリックコーナー3人掛けソファ ホームテイスト 84872298
FC-3P-BE ファブリックコーナー3人掛けソファ ホームテイスト 84872298
FC-3P-BE ファブリックコーナー3人掛けソファ ホームテイスト 84872298
FC-3P-BE ファブリックコーナー3人掛けソファ ホームテイスト 84872298
FC-3P-BE ファブリックコーナー3人掛けソファ ホームテイスト 84872298
FC-3P-BE ファブリックコーナー3人掛けソファ ホームテイスト 84872298
FC-3P-BE ファブリックコーナー3人掛けソファ ホームテイスト 84872298
FC-3P-BE ファブリックコーナー3人掛けソファ ホームテイスト 84872298
FC-3P-BE ファブリックコーナー3人掛けソファ ホームテイスト 84872298
FC-3P-BE ファブリックコーナー3人掛けソファ ホームテイスト 84872298

ファブリックコーナー3人掛けソファ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
ベージュ
内容量1台注文コード84872298品番FC-3P-BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

お部屋の間取りに合わせてレイアウトを自由に変更できるファブリックコーナー3人掛けソファ!

用途会社・事務所・休憩室のソファ・3人掛けソファ・カウチソファ・コーナーソファとして。材質本体:木枠、Sバネ、脚部:天然木【 クッション材 】ウレタンフォーム、チップウレタン、ポケットコイル、シリコンフィル質量(kg)約49ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約187×79~138×81.5組立時間10分
注意
※組立時間10分
※組立は2人以上で行って下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,910/税込12,001
北海道地方数量1につき21,364/税込23,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする