つっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84872359 品番 SH-16-TADC-BRBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

つっぱり式のファブリックアコーディオンカーテン 100×174cmサイズ!

用途会社・事務所のアコーディオンドア・間仕切り・ドアとして。 材質レール本体:アルミニウム、カーテン:ポリエステル100% ブラウン×ブラウン 本体質量(kg)カーテンレール:約0.3、アコーディオンカーテン:約0.35 本体寸法(cm)70〜100×174
注意
※幅0.7M〜1.0Mまで取付可能

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥4,091 / 税込 ¥4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする