ホームテイスト
ホームテイストの 窓まわり
ホームテイストの ブラインド・カーテン
ホームテイストの アコーディオンカーテン
つっぱりアコーディオンカーテン 100×174cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84872386
品番
SH-16-TADC-WHBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
つっぱり式のファブリックアコーディオンカーテン 100×174cmサイズ!
用途
会社・事務所のアコーディオンドア・間仕切り・ドアとして。
材質
レール本体:アルミニウム、カーテン:ポリエステル100%
色
ホワイト×ブラウン
本体質量(kg)
カーテンレール:約0.3、アコーディオンカーテン:約0.35
本体寸法(cm)
70〜100×174
注意
※幅0.7M〜1.0Mまで取付可能
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
4,091
/
税込
¥
4,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません