ホームテイスト
レザー調 ヴィンテージデスクチェア【Granst】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
注文コード
84872569
品番
SH-23-LCV-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヴィンテージな雰囲気あふれるオフィスチェア
用途
会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。
材質
座面・背面:PU(合成皮革)、中材:ウレタンフォーム、脚部・肘:クロームメッキ
幅(mm)
670
質量(kg)
18.4
色
グレー
高さ(mm)
920~1000
奥行(mm)
780~1020
キャスター
あり
肘掛
あり
組立時間
45分
座高(mm)
440~520
ハンガー
なし
ランバーサポート
なし
ヘッドレスト
なし
オットマン
なし
注意
※組立時間45分
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,728
/
税込
¥
3,001
北海道地方
数量1につき
¥
4,546
/
税込
¥
5,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません