EARTHCOLOR 抗菌ランチプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 直径(Φmm)250 注文コード84876525 品番74288
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は色・直径など10種類から選べます 他の種類を見る

地球の自然を連想させるアースカラーのプレート。木目調であたたかみのあるデザイン。
抗菌加工が施されているため、安心安全です。樹脂製なので軽く、割れにくい。電子レンジ、食洗機使用可能。

材質PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌) 形状丸皿 グレー 直径(Φmm)250 高さ(mm)24 電子レンジ対応 食器洗浄機対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする