NORIES タフバグビッグ80

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 398 ゴースト生テナガ 注文コード84883044 品番398 ゴースト生テナガ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

「タフバグ」 バスが常にハイプレッシャーに晒されているトーナメントレイクやメジャーレイク。そんな場所でも意外と口を使わせやすいステージが「水面」。タフバグはそのステージを最大限に活用する「タフタイムポッパー」として誕生。高精度でキャストしやすいベイトキャスティングタックルで扱えるウエイトで、着水音を抑えたピンスポットキャストが可能。それでいてバスを驚かすことのない適度なボリューム感。テールを沈めた浮き姿勢から移動距離を抑えてドッグウォークできるピンスポット攻略バランスと、ダイブを織り交ぜた派手すぎないナチュラルポップ音&スプラッシュ。タフタイムのスレきったビッグバスも思わずバイトしてしまう食わせ系ポッパーです。ビッグ80は強いタックルでも扱えるサイズで、カバー攻めのダブルフックチューニングにも対応するアイマウントを装備。よりカバー奥への攻め込みが可能に。もちろんロングキャスト性も向上しています。カラー名に「生(ナマ)」が入る色はリアルとアピールの融合カラー。本物のベイトフィッシュ画像をアレンジしてボディに印刷し、反射プレートやホロ、ラメでアピール要素をプラス。

用途連続波紋製造機! 日差しがキツい「タフタイム」でも活躍できるポッパー。ダイブ&スライドで生じる連続波紋がバスを狂わせる!ベイトで正確に近距離を狙え、ロングキャストもキマるいい感じのサイズ。 398 ゴースト生テナガ 質量(g)17.4 タイプフローティング/サイレント 規格深さ:サーフェイス フック●フロントフック:#4●リアフック:#4 Feather サイズ(mm)81 リングサイズラインアイリング:#3
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする