410 生ヒグラシ NORIES タフバグビッグ80 マルキュー 84883078

410 生ヒグラシ NORIES タフバグビッグ80 マルキュー 84883078
410 生ヒグラシ NORIES タフバグビッグ80 マルキュー 84883078
410 生ヒグラシ NORIES タフバグビッグ80 マルキュー 84883078
410 生ヒグラシ NORIES タフバグビッグ80 マルキュー 84883078

NORIES タフバグビッグ80

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個410 生ヒグラシ注文コード84883078品番410 生ヒグラシ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

「タフバグ」 バスが常にハイプレッシャーに晒されているトーナメントレイクやメジャーレイク。そんな場所でも意外と口を使わせやすいステージが「水面」。タフバグはそのステージを最大限に活用する「タフタイムポッパー」として誕生。高精度でキャストしやすいベイトキャスティングタックルで扱えるウエイトで、着水音を抑えたピンスポットキャストが可能。それでいてバスを驚かすことのない適度なボリューム感。テールを沈めた浮き姿勢から移動距離を抑えてドッグウォークできるピンスポット攻略バランスと、ダイブを織り交ぜた派手すぎないナチュラルポップ音&スプラッシュ。タフタイムのスレきったビッグバスも思わずバイトしてしまう食わせ系ポッパーです。ビッグ80は強いタックルでも扱えるサイズで、カバー攻めのダブルフックチューニングにも対応するアイマウントを装備。よりカバー奥への攻め込みが可能に。もちろんロングキャスト性も向上しています。カラー名に「生(ナマ)」が入る色はリアルとアピールの融合カラー。本物のベイトフィッシュ画像をアレンジしてボディに印刷し、反射プレートやホロ、ラメでアピール要素をプラス。

用途
連続波紋製造機! 日差しがキツい「タフタイム」でも活躍できるポッパー。ダイブ&スライドで生じる連続波紋がバスを狂わせる!ベイトで正確に近距離を狙え、ロングキャストもキマるいい感じのサイズ。
410 生ヒグラシ質量(g)17.4タイプフローティング/サイレント規格深さ:サーフェイスフック●フロントフック:#4●リアフック:#4 Featherサイズ(mm)81リングサイズラインアイリング:#3
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする