533 スペクタークロー NORIES エスケープツイン マルキュー 84883148

533 スペクタークロー NORIES エスケープツイン マルキュー 84883148
533 スペクタークロー NORIES エスケープツイン マルキュー 84883148
533 スペクタークロー NORIES エスケープツイン マルキュー 84883148
533 スペクタークロー NORIES エスケープツイン マルキュー 84883148
533 スペクタークロー NORIES エスケープツイン マルキュー 84883148
533 スペクタークロー NORIES エスケープツイン マルキュー 84883148

NORIES エスケープツイン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(5個)533 スペクタークロー注文コード84883148品番533 スペクタークロー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

*重厚なメインパドル。厚さからくる強度によって、水になびくのではなく、水を動かす強さを持たせています。強アピールの源です。 *一般的なホグ系と異なり、パーツ類は全てカールさせていない形状。ボリュームを出しながらも抵抗を減らすことで、リフトやフォールの「移動」と「ストップ」のメリハリを効かせ、リアクションバイトを誘発します。 *ヘビーシンカーでのフォーリングや、素早いリフトで生まれる他に類を見ないアクション。メインパドルを大きく揺するような動きは、まさに逃げまどうザリガニのアクションそのもの。

用途
「エスケープ ツイン」 メリハリの効いた動きに、ボリュームによる「強い」アピール効果を持たせたのが「エスケープツイン」。ボリュームアップした各パーツは全てストレート系水押し形状。これによりフォールやリフトなどではスパッと動いてリアクションを誘い、着底の瞬間やシェイクでは各パーツが水を大きくかき乱し、強い存在感でアピールします。中でも特徴的な2枚の分厚いパドルは、アクション中はもちろんフォールやただ巻きでも上下に大きくウォブリングして他に無いアピールを見せます。全体としてのシルエットは標準的なザリガニに合わせた喰わせサイズ。高比重素材に混ぜ込んだ塩と、味と匂いの粒子がさらに喰い込みを確実にします。使い方は杭やブッシュなどのカバー直撃テキサス。ブレイクやハンプ狙いのキャロライナ。ビッグフィッシュ狙いのラバージグトレーラーとしてもベストマッチ。勝負の早い「強い」ソフトベイトの釣りに欠かせないワームです。
長さ(mm)レングス:4-1/2”class/105533 スペクタークロー入数(個)5フックサイズ推奨:2/0~3/0オフセットタイプ
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
推奨フックサイズはメーカーによってサイズが異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする