acc-v-f-n-5l 空調エアコン服 ベストタイプ服のみ さくら電子 84883437 acc-v-f-n-5l 空調エアコン服 ベストタイプ服のみ さくら電子 84883437 acc-v-f-n-5l 空調エアコン服 ベストタイプ服のみ さくら電子 84883437

空調エアコン服 ベストタイプ服のみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ5L ネイビー 注文コード84883437 品番acc-v-f-n-5l
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色14種類から選べます 他の種類を見る

特許申請済 送風で涼しい空調エアコン服 服のみ
こちらの商品は特許申請済 背中からの送風で今までにない涼しさを実現!!
外作業も快適に!!
専用のエアコンファン使用で背中のユニットから24℃の涼しいエアコンの風が出るので外気温との温度差が 真夏では10℃以上になり涼しく感じます。

寸法(mm)(エアコンファン)約140×90×35 ネイビー サイズ5L 質量(g)約213 素材ポリエステル
注意
※服のみ販売の為別途エアコンファン・ファンバッテリーの購入が必要です。
※外気温とエアコンファンとの温度差がある場合は結露して水滴が落ちる可能性があります!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする