とびだせ!ブロックおにぎり

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード84883455 品番CH-2119
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3cm角のしかくいおにぎりを、簡単に楽しく作れます。おにぎりが上に飛び出す愉快なしかけのおにぎりメーカーです。

用途
一度に4個作れます。お子様のお弁当作りはもちろん、オードブルづくりにも便利!
ご飯に直接触れず衛生的。ご飯のつかないダブルエンボス加工。食器洗い乾燥機対応。
材質ポリプロピレン(耐熱温度110℃/耐冷温度−20℃) 寸法(mm)102×102×47 ブルー 機能食器洗い乾燥機:対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
マイクラのキャラ弁に利用しました。
建設業・工事業

5年生の孫のお弁当にマイクラのおにぎりを入れました。形をこれで作り、海苔で顔を貼るだけで簡単に出来ました。お友達にも評判が良かったらしく買って正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする