FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
耐食シリーズ UCSPA-S6 ステンレス狭幅ピロー形(円筒穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84884207
品番
UCSPA203XJS6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
d:17
形状
ピロー形
質量(kg)
約0.43
横幅(mm)
L:76
取付ねじ
N(呼び):M10×1.5
寸法H2(mm)
高さ:57
取付ピッチ(mm)
J:52±0.5
芯高さ(mm)
H:30.2±0.15
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方