FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
耐食シリーズ UCSF-S6 ステンレス角フランジ形(円筒穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84884277
品番
UCSF208JS6
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
d:40
形状
角フランジ形
質量(kg)
約1.63
高さ(mm)
L:130
取付ボルトの呼び
M14
横幅(mm)
L:130
取付ピッチ(mm)
J:102×102
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方