耐食シリーズ UCSF-S6 ステンレス角フランジ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84884286 品番 UCSF209JS6
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
軸径(Φmm)d:45 形状角フランジ形 質量(kg)約1.92 高さ(mm)L:137 取付ボルトの呼びM14 横幅(mm)L:137 取付ピッチ(mm)J:105×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする