FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
耐食シリーズ UCSF-S6 ステンレス角フランジ形(円筒穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84884295
品番
UCSF210JS6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
d:50
形状
角フランジ形
質量(kg)
約2.18
高さ(mm)
L:143
取付ボルトの呼び
M14
横幅(mm)
L:143
取付ピッチ(mm)
J:111×111
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方