FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・密閉カバー付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84884575
品番
UCSFL209DJS6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
d:45
形状
ひしフランジ形
質量(kg)
約1.6
高さ(mm)
L:100
取付ボルトの呼び
M16
横幅(mm)
H:188
取付ピッチ(mm)
J:148±0.5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方