FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
耐食シリーズ UCST-S6 ステンレステークアップ形(円筒穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
d:35
注文コード
84884609
品番
UCST207JS6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
d:35
形状
テークアップ形
質量(kg)
約1.5
高さH(mm)
102
横幅(mm)
L:119
取付穴径(Φmm)
N:22
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方