耐食シリーズ UCST-S6 ステンレステークアップ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)d:50 注文コード84884636 品番UCST210JS6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は軸径など6種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)d:50 形状テークアップ形 質量(kg)約2.3 高さH(mm)117 横幅(mm)L:143 取付穴径(Φmm)N:29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする