FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・貫通カバー付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84884688
品番
UCSFC206JCS6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
d:30
形状
丸フランジ形
質量(kg)
約0.92
高さ(mm)
L:125
取付ボルトの呼び
M10
横幅(mm)
L:125
取付ピッチ(mm)
J1:70.7×70.7
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方