耐食シリーズ UCST-S6 ステンレステークアップ形(円筒穴・貫通カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84884855 品番 UCST207JCS6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
軸径(Φmm)d:35 形状テークアップ形 質量(kg)約1.5 高さH(mm)102 横幅(mm)L:119 取付穴径(Φmm)N:22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする