FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
耐食シリーズ UCST-S6 ステンレステークアップ形(円筒穴・片側貫通、片側密閉カバー付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84884959
品番
UCST210JCDS6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
d:50
形状
テークアップ形
質量(kg)
約2.3
高さH(mm)
117
横幅(mm)
L:143
取付穴径(Φmm)
N:29
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方