DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
DAYTONA(デイトナ)の キャリア
グラブバーキャリア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84890487
品番
97204
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。
適合
DS400(96-17)
最大積載量(kg)
6
積載面寸法(mm)
399×320
材質/仕上
スチール/黒色電着塗装
仕様
デイトナ製フラットキャリア、サドルバッグサポートと同時装着可能、荷掛けフック4ケ所付き