カルエアーアンダークルーネック半袖シャツ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84893255 品番C2JAB11109M【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) アウトレット
¥2,7002,198
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

汗の不快、夏の暑さをスポーツテクノロジーで吹き飛ばす。
酷暑の中で戦うトップアスリートに認められた独自機能素材「ドライエアロフロー」を 日常用のアンダーウエアに採用。
衣服内を涼しく、べたつきや汗ジミも抑えて もっと快適に。
快適性と運動パフォーマンスを追求し続けるミズノだからできた
高通気・軽量アンダーウエア 「カルエアー」誕生。
涼しさをまとうアンダーウエア。
汗を吸収する汗脇パット付き。
べたつき・汗ジミ防止、吸汗速乾機能で汗の不快を一枚で吹き飛ばす。
メンズ/クルーネック/半袖

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 09:ブラック サイズM 混率(%)ポリエステル100 機能高通気・軽量・べたつき・汗ジミ防止、吸汗速乾 サイズレンジM、L、LL

商品説明動画

新・汗処理素材 DRY AEROFLOW(ドライ エアロフロー )

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする