大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全211種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
84893605
品番
12×40【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,990
¥
4,798
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.75
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法t(mm)
4.3〜4.6
寸法S(mm)
8.04〜8.13
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
6.5〜6.72
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目