※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
金属射出MIMマイタギヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1
ねじの呼び
M4
注文コード
84893630
品番
M1SUM20*2106【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥969
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,298
¥
881
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・RoHS指令・ねじの呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
歯幅b(mm)
4.3
ハブ外径dh(Φmm)
16
基準円直径d(Φmm)
20.0
歯先円直径da(Φmm)
21.41
組立距離A(mm)
21
ハブ長さlh(mm)
-
モジュール
1
歯数
20
種別
マイタ
材質
SUS304L
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
442-2279
減速比
1
全長(mm)
14.49
質量(g)
22.4
穴径(Φmm)
6
ねじの呼び
M4
JIS等級
4